

CHF 1'063.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'149.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'063.00 | - |
4+ | CHF 963.00 | 9.41% |
10+ | CHF 955.50 | 10.11% |
20+ | CHF 948.50 | 10.77% |
30+ | CHF 941.00 | 11.48% |
50+ | CHF 928.50 | 12.65% |
100+ | CHF 927.00 | 12.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |