

CHF 96.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.80 | - |
4+ | CHF 83.10 | 14.15% |
10+ | CHF 72.90 | 24.69% |
20+ | CHF 65.20 | 32.64% |
30+ | CHF 60.80 | 37.19% |
50+ | CHF 59.30 | 38.74% |
100+ | CHF 57.10 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |