

CHF 3'249.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'512.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'249.00 | - |
4+ | CHF 2'944.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'921.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'899.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'877.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'834.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'812.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 249.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |