

CHF 985.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'065.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 985.50 | - |
4+ | CHF 893.00 | 9.39% |
10+ | CHF 886.00 | 10.10% |
20+ | CHF 879.00 | 10.81% |
30+ | CHF 872.50 | 11.47% |
50+ | CHF 859.50 | 12.79% |
100+ | CHF 851.50 | 13.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.32 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 178 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |