

CHF 1'042.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'126.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'042.00 | - |
4+ | CHF 944.00 | 9.40% |
10+ | CHF 936.50 | 10.12% |
20+ | CHF 929.50 | 10.80% |
30+ | CHF 922.50 | 11.47% |
50+ | CHF 908.50 | 12.81% |
100+ | CHF 903.50 | 13.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |