

CHF 1'825.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'972.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'825.00 | - |
4+ | CHF 1'654.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'641.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'629.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'616.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'592.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'580.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 376 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |