

CHF 1'187.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'283.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'187.00 | - |
4+ | CHF 1'076.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'068.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'059.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'051.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'036.00 | 12.72% |
100+ | CHF 1'028.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |