

CHF 969.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'047.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 969.00 | - |
4+ | CHF 878.00 | 9.39% |
10+ | CHF 871.00 | 10.11% |
20+ | CHF 864.50 | 10.78% |
30+ | CHF 858.00 | 11.46% |
50+ | CHF 845.00 | 12.80% |
100+ | CHF 837.00 | 13.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |