

CHF 1'802.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'947.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'802.00 | - |
4+ | CHF 1'633.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'620.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'608.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'595.00 | 11.49% |
50+ | CHF 1'571.00 | 12.82% |
100+ | CHF 1'560.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |