

CHF 92.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.70 | - |
4+ | CHF 79.80 | 13.92% |
10+ | CHF 69.90 | 24.60% |
20+ | CHF 62.40 | 32.69% |
30+ | CHF 58.30 | 37.11% |
50+ | CHF 56.80 | 38.73% |
100+ | CHF 54.90 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |