

CHF 87.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.60 | - |
4+ | CHF 75.30 | 14.04% |
10+ | CHF 66.00 | 24.66% |
20+ | CHF 59.00 | 32.65% |
30+ | CHF 55.00 | 37.21% |
50+ | CHF 53.60 | 38.81% |
100+ | CHF 51.80 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |