

CHF 3'150.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'405.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'150.00 | - |
4+ | CHF 2'855.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'833.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'811.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'790.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'748.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'727.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 239.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |