

CHF 1'147.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'239.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'147.00 | - |
4+ | CHF 1'040.00 | 9.33% |
10+ | CHF 1'032.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'024.00 | 10.72% |
30+ | CHF 1'016.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'001.00 | 12.73% |
100+ | CHF 993.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 235 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |