

CHF 955.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'032.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 955.00 | - |
4+ | CHF 865.50 | 9.37% |
10+ | CHF 858.50 | 10.10% |
20+ | CHF 852.00 | 10.79% |
30+ | CHF 845.50 | 11.47% |
50+ | CHF 833.00 | 12.77% |
100+ | CHF 824.50 | 13.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.62 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |