

CHF 1'764.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'906.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'764.00 | - |
4+ | CHF 1'599.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'586.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'574.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'562.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'539.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'527.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 374 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |