

CHF 87.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.20 | - |
4+ | CHF 75.10 | 13.88% |
10+ | CHF 65.80 | 24.54% |
20+ | CHF 58.80 | 32.57% |
30+ | CHF 54.90 | 37.04% |
50+ | CHF 53.50 | 38.65% |
100+ | CHF 51.60 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 912 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |