

CHF 71.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.30 | - |
4+ | CHF 61.30 | 14.03% |
10+ | CHF 53.80 | 24.54% |
20+ | CHF 48.10 | 32.54% |
30+ | CHF 44.90 | 37.03% |
50+ | CHF 43.70 | 38.71% |
100+ | CHF 42.20 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |