

CHF 116.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 116.00 | - |
4+ | CHF 99.50 | 14.22% |
10+ | CHF 87.30 | 24.74% |
20+ | CHF 78.00 | 32.76% |
30+ | CHF 72.80 | 37.24% |
50+ | CHF 70.90 | 38.88% |
100+ | CHF 68.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 213 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |