

CHF 132.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 132.50 | - |
4+ | CHF 114.00 | 13.96% |
10+ | CHF 99.60 | 24.83% |
20+ | CHF 89.10 | 32.75% |
30+ | CHF 83.10 | 37.28% |
50+ | CHF 81.00 | 38.87% |
100+ | CHF 78.10 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |