

CHF 1'935.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'091.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'935.00 | - |
4+ | CHF 1'754.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'740.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'727.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'714.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'688.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'675.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2293-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |