

CHF 3'002.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'245.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'002.00 | - |
4+ | CHF 2'721.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'700.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'679.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'659.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'619.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'599.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2291-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |