

CHF 875.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 945.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 875.00 | - |
4+ | CHF 793.00 | 9.37% |
10+ | CHF 787.00 | 10.06% |
20+ | CHF 781.00 | 10.74% |
30+ | CHF 775.00 | 11.43% |
50+ | CHF 763.00 | 12.80% |
100+ | CHF 756.00 | 13.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 228.27 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 175 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |