

CHF 938.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'014.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 938.50 | - |
4+ | CHF 850.50 | 9.38% |
10+ | CHF 844.00 | 10.07% |
20+ | CHF 837.50 | 10.76% |
30+ | CHF 831.00 | 11.45% |
50+ | CHF 818.50 | 12.79% |
100+ | CHF 814.50 | 13.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 228.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |