

CHF 2'095.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'264.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'095.00 | - |
4+ | CHF 1'898.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'884.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'869.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'855.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'827.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'814.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Maß nach French R | NF-R75 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |