

CHF 1'122.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'212.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'122.00 | - |
4+ | CHF 1'016.00 | 9.45% |
10+ | CHF 1'009.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'001.00 | 10.78% |
30+ | CHF 993.00 | 11.50% |
50+ | CHF 978.00 | 12.83% |
100+ | CHF 970.50 | 13.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 225 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |