

CHF 865.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 935.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 865.50 | - |
4+ | CHF 784.50 | 9.36% |
10+ | CHF 778.50 | 10.05% |
20+ | CHF 772.50 | 10.75% |
30+ | CHF 766.50 | 11.44% |
50+ | CHF 755.00 | 12.77% |
100+ | CHF 748.00 | 13.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |