

CHF 1'689.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'825.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'689.00 | - |
4+ | CHF 1'531.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'519.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'507.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'496.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'473.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'462.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 372 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |