

CHF 85.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.10 | - |
4+ | CHF 73.20 | 13.98% |
10+ | CHF 64.20 | 24.56% |
20+ | CHF 57.40 | 32.55% |
30+ | CHF 53.60 | 37.02% |
50+ | CHF 52.20 | 38.66% |
100+ | CHF 50.40 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |