

CHF 1'849.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'998.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'849.00 | - |
4+ | CHF 1'675.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'662.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'650.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'637.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'612.00 | 12.82% |
100+ | CHF 1'600.00 | 13.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |