

CHF 1'096.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'184.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'096.00 | - |
4+ | CHF 993.00 | 9.40% |
10+ | CHF 985.00 | 10.13% |
20+ | CHF 977.50 | 10.81% |
30+ | CHF 970.00 | 11.50% |
50+ | CHF 955.50 | 12.82% |
100+ | CHF 948.50 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 217 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |