

CHF 1'996.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'157.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'996.00 | - |
4+ | CHF 1'809.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'795.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'781.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'768.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'741.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'728.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Maß nach French R | NF-R74 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |