

CHF 1'628.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'759.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'628.00 | - |
4+ | CHF 1'476.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'464.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'453.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'442.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'420.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'409.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 371 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |