

CHF 1'009.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'090.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'009.00 | - |
4+ | CHF 914.00 | 9.42% |
10+ | CHF 907.00 | 10.11% |
20+ | CHF 900.00 | 10.80% |
30+ | CHF 893.50 | 11.45% |
50+ | CHF 880.00 | 12.78% |
100+ | CHF 873.50 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 214 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |