

CHF 54.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.30 | - |
4+ | CHF 46.60 | 14.18% |
10+ | CHF 40.90 | 24.68% |
20+ | CHF 36.60 | 32.60% |
30+ | CHF 34.20 | 37.02% |
50+ | CHF 33.30 | 38.67% |
100+ | CHF 32.10 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.95 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 020 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |