

CHF 82.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.10 | - |
4+ | CHF 70.70 | 13.89% |
10+ | CHF 61.90 | 24.60% |
20+ | CHF 55.40 | 32.52% |
30+ | CHF 51.70 | 37.03% |
50+ | CHF 50.40 | 38.61% |
100+ | CHF 48.60 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.92 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 911 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |