

CHF 213.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 213.00 | - |
4+ | CHF 184.00 | 13.62% |
10+ | CHF 161.00 | 24.41% |
20+ | CHF 144.00 | 32.39% |
30+ | CHF 134.50 | 36.85% |
50+ | CHF 131.00 | 38.50% |
100+ | CHF 126.50 | 40.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |