

CHF 65.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.10 | - |
4+ | CHF 55.90 | 14.13% |
10+ | CHF 49.10 | 24.58% |
20+ | CHF 44.00 | 32.41% |
30+ | CHF 41.00 | 37.02% |
50+ | CHF 40.00 | 38.56% |
100+ | CHF 38.60 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |