

CHF 81.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.30 | - |
4+ | CHF 69.80 | 14.15% |
10+ | CHF 61.20 | 24.72% |
20+ | CHF 54.70 | 32.72% |
30+ | CHF 51.00 | 37.27% |
50+ | CHF 49.70 | 38.87% |
100+ | CHF 48.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |