

CHF 51.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.90 | - |
4+ | CHF 44.50 | 14.26% |
10+ | CHF 39.00 | 24.86% |
20+ | CHF 35.00 | 32.56% |
30+ | CHF 32.80 | 36.80% |
50+ | CHF 31.90 | 38.54% |
100+ | CHF 30.70 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |