

CHF 126.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.00 | - |
4+ | CHF 108.50 | 13.89% |
10+ | CHF 94.70 | 24.84% |
20+ | CHF 84.80 | 32.70% |
30+ | CHF 79.20 | 37.14% |
50+ | CHF 77.10 | 38.81% |
100+ | CHF 74.40 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |