

CHF 1'827.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'974.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'827.00 | - |
4+ | CHF 1'656.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'643.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'631.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'618.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'594.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'582.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |