

CHF 844.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 912.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 844.50 | - |
4+ | CHF 765.50 | 9.35% |
10+ | CHF 759.50 | 10.07% |
20+ | CHF 753.50 | 10.78% |
30+ | CHF 748.00 | 11.43% |
50+ | CHF 736.50 | 12.79% |
100+ | CHF 729.00 | 13.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 172 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |