

CHF 2'754.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'977.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'754.00 | - |
4+ | CHF 2'496.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'476.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'457.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'439.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'402.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'384.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2091-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |