

CHF 1'804.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'950.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'804.00 | - |
4+ | CHF 1'635.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'622.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'610.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'598.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'573.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'562.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 204.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |