

CHF 833.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 900.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 833.00 | - |
4+ | CHF 755.00 | 9.36% |
10+ | CHF 749.00 | 10.08% |
20+ | CHF 743.00 | 10.80% |
30+ | CHF 737.50 | 11.46% |
50+ | CHF 726.50 | 12.79% |
100+ | CHF 719.00 | 13.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |