

CHF 863.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 933.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 863.50 | - |
4+ | CHF 782.50 | 9.38% |
10+ | CHF 776.50 | 10.08% |
20+ | CHF 770.50 | 10.77% |
30+ | CHF 764.50 | 11.46% |
50+ | CHF 753.00 | 12.80% |
100+ | CHF 750.00 | 13.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |