

CHF 1'910.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'064.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'910.00 | - |
4+ | CHF 1'731.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'717.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'704.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'691.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'666.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'653.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 445 |
Maß nach French R | NF-R73 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |