

CHF 63.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.40 | - |
4+ | CHF 54.50 | 14.04% |
10+ | CHF 47.80 | 24.61% |
20+ | CHF 42.60 | 32.81% |
30+ | CHF 39.80 | 37.22% |
50+ | CHF 38.80 | 38.80% |
100+ | CHF 37.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |