

CHF 50.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.90 | - |
4+ | CHF 43.90 | 13.75% |
10+ | CHF 38.50 | 24.36% |
20+ | CHF 34.30 | 32.61% |
30+ | CHF 32.00 | 37.13% |
50+ | CHF 31.10 | 38.90% |
100+ | CHF 30.20 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.35 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 019 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |