

CHF 77.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.20 | - |
4+ | CHF 66.40 | 13.99% |
10+ | CHF 58.20 | 24.61% |
20+ | CHF 52.20 | 32.38% |
30+ | CHF 48.70 | 36.92% |
50+ | CHF 47.40 | 38.60% |
100+ | CHF 45.70 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |